ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

AK34-H

AK34-H

MARTIN SPROCKET & GR AK34-H

Transmission Pulley; 1 Grooves; 3.45" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 3L | 4L | A Belt Series; 2.86" Pitch Minimum; 3.2" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

No parte

AK34-H

Nº de pieza de BDI

605453

PRECIO
$ 51.61 / CU
$ 67.90 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.545
UNSPSC
26111806
EAN
0697950112466
Número de ranuras
1
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje
H
Serie de la correa
3L | 4L | A
Ranura Sí/No
Yes
Sin barreno
No
Agujero máx
0
Otras características
Split Taper Bushing | Solid Style | Bore Size 3/8 and 7/16 has No Keyway
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupo de producto - BDI
5406
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Transmission
Número del artículo del fabricante
AK34-H
Peso/LBS
1.2
Descripción larga
Transmission Pulley; 1 Grooves; 3.45" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 3L | 4L | A Belt Series; 2.86" Pitch Minimum; 3.2" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Diámetro externo
3.45 pulgadas | 87.63 milímetros
Diámetro mínimo del paso
2.86 pulgadas | 72.644 milímetros
Diámetro máximo del paso
3.2 pulgadas | 81.28 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
3/8 To 1-1/2 pulgadas | 10 To 38 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho máximo de la correa
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Ancho mínimo de la correa
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros