ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

80A54 X 1-3/8

085B-29A

PT INTERNATIONAL 085B-29A

Roller Chain Sprocket; 085B-1 Chain; 29 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 123.8MM Outside Diameter; 117.46MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

No parte

2101002028

Nº de pieza de BDI

18118532

PRECIO
$ 59.35 / CU
$ 61.66 / CU

CTD

Nombre del fabricante
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.499
UNSPSC
31171901
EAN
0800675005207
Tamaño de la cadena
085B-1
Número de dientes
29
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
A-No Hub
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ISO Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Sin barreno
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.ptintl.com
Número del artículo del fabricante
085B-29A
Peso/LBS
1.10231
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 085B-1 Chain; 29 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 123.8MM Outside Diameter; 117.46MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Diámetro externo
4.874 pulgadas | 123.8 milímetros
Paso de la cadena
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del paso
4.624 pulgadas | 117.46 milímetros