ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

10BTB80

10BTB80

MARTIN SPROCKET & GR 10BTB80

Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 80 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 413.588MM Outside Diameter; 404.36MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material

No parte

10BTB80

Nº de pieza de BDI

613915

PRECIO
$ 269.88 / CU
$ 696.87 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
8.858
UNSPSC
31171901
EAN
0697950409788
Tamaño de la cadena
10B-1
Número de dientes
80
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje, si es que lleva buje
2517
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ISO Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Sin barreno
No
Otras características
Simplex Type | Taper Lock Bushing
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
19.511
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 80 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 413.588MM Outside Diameter; 404.36MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 2-1/2 pulgadas | 14 To 65 milímetros
Paso de la cadena
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
16.283 pulgadas | 413.588 milímetros
Diámetro del paso
15.92 pulgadas | 404.36 milímetros