ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

2052A14

140A11

MARTIN SPROCKET & GR 140A11

Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.011" Outside Diameter; 6.213" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

No parte

140A11

Nº de pieza de BDI

615527

PRECIO
$ 180.38 / CU
$ 444.41 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.27
UNSPSC
31171901
EAN
0697950025674
Tamaño de la cadena
140
Número de dientes
11
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
A-No Hub
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Sin barreno
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
5
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.011" Outside Diameter; 6.213" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Paso de la cadena
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros
Diámetro del paso
6.213 pulgadas | 157.81 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
7.011 pulgadas | 178.079 milímetros