ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

PHS 24B-1A33

1568A36

MARTIN SPROCKET & GR 1568A36

Roller Chain Sprocket; 1568 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 35.19" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3.067" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

No parte

1568A36

Nº de pieza de BDI

615730

PRECIO
$ 4,016.01 / CU
$ 5,524.66 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
131.66
UNSPSC
31171903
EAN
0697950067797
Tamaño de la cadena
1568
Número de dientes
36
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
A-No Hub
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Sin barreno
Yes
Otras características
Engineered Class Sprocket | Flame Cut Sprockets
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Engineered Class
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
290
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 1568 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 35.19" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3.067" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Diámetro externo
0 pulgadas | 0 milímetros
Paso de la cadena
3.067 pulgadas | 77.902 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del paso
35.19 pulgadas | 893.826 milímetros