ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25B18

2060B19H

TSUBAKI 2060B19H

Roller Chain Sprocket; 2060 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.94" Outside Diameter; 4.62" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

No parte

2060B19

Nº de pieza de BDI

17159072

PRECIO
$ 90.21 / CU
$ 189.39 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.789
UNSPSC
31171903
EAN
0097039345455
Tamaño de la cadena
2060
Número de dientes
19
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Agujero máx
2.25
Sin barreno
Yes
Otras características
Conveyor Series | Double Pitch
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Conveying Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Peso/LBS
3.94
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 2060 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.94" Outside Diameter; 4.62" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
4.94 pulgadas | 125.476 milímetros
Diámetro del paso
4.62 pulgadas | 117.348 milímetros
Paso de la cadena
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros