ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

083-1/Z=24 NR. PS07024

28B22

MARTIN SPROCKET & GR 28B22

Roller Chain Sprocket; 28B-1 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 335.813MM Outside Diameter; 312.34MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 44.45MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

No parte

28B22

Nº de pieza de BDI

618100

PRECIO
$ 660.40 / CU
$ 1,626.96 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
19.127
UNSPSC
31171901
EAN
0697950406749
Tamaño de la cadena
28B-1
Número de dientes
22
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ISO Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Agujero máx
108
Sin barreno
Yes
Otras características
Simplex Type
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
42.13
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 28B-1 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 335.813MM Outside Diameter; 312.34MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 44.45MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Diámetro externo
13.221 pulgadas | 335.813 milímetros
Diámetro del paso
12.297 pulgadas | 312.34 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Paso de la cadena
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros