ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

32B-3-12A

32B-3-12A

PT INTERNATIONAL 32B-3-12A

Roller Chain Sprocket; 32B-3 Chain; 12 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 220.066MM Outside Diameter; 196.28MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 50.8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

No parte

2101006012

Nº de pieza de BDI

18122038

PRECIO
$ 1,698.06 / CU
$ 1,764.48 / CU

CTD

Nombre del fabricante
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
18.2
UNSPSC
31171901
EAN
0800675252618
Tamaño de la cadena
32B-3
Número de dientes
12
Número de filas de dientes
3
Tipo de masa
A-No Hub
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ISO Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Sin barreno
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.ptintl.com
Número del artículo del fabricante
32B-3-12A
Peso/LBS
40.12413
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 32B-3 Chain; 12 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 220.066MM Outside Diameter; 196.28MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 50.8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del paso
7.728 pulgadas | 196.28 milímetros
Paso de la cadena
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Diámetro externo
8.664 pulgadas | 220.066 milímetros