ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

60BS18 1 1/4

41BS96 1 1/8

MARTIN SPROCKET & GR 41BS96 1 1/8

Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 41 Chain; 96 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 15.573" Outside Diameter; 15.282" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

No parte

41BS96 1 1/8

Nº de pieza de BDI

620638

PRECIO
$ 206.12 / CU
$ 599.55 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
6.435
UNSPSC
31171901
EAN
0697950300597
Tamaño de la cadena
41
Número de dientes
96
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Sin barreno
No
Otras características
With 2 Set Screw
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
14.51
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 41 Chain; 96 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 15.573" Outside Diameter; 15.282" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Agujero
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Diámetro externo
15.573 pulgadas | 395.554 milímetros
Diámetro del paso
15.282 pulgadas | 388.163 milímetros
Paso de la cadena
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros