ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

H35B25F X 1

60BS24 1 7/16

MARTIN SPROCKET & GR 60BS24 1 7/16

Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 60 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.147" Outside Diameter; 5.746" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

No parte

60BS24 1 7/16

Nº de pieza de BDI

622931

PRECIO
$ 107.22 / CU
$ 311.85 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.41
UNSPSC
31171901
EAN
0697950017044
Tamaño de la cadena
60
Número de dientes
24
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Sin barreno
No
Otras características
With 2 Set Screw
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
5.3
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 60 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.147" Outside Diameter; 5.746" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Agujero
1.438 pulgadas | 36.525 milímetros
Diámetro externo
6.147 pulgadas | 156.134 milímetros
Diámetro del paso
5.746 pulgadas | 145.95 milímetros
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros