ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

60SK32H

60SF96

MARTIN SPROCKET & GR 60SF96

Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 96 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 23.36" Outside Diameter; 22-59/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SF Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

No parte

60SF96

Nº de pieza de BDI

623650

PRECIO
$ 656.63 / CU
$ 1,695.49 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
23.79
UNSPSC
31171901
EAN
0697950018492
Tamaño de la cadena
60
Número de dientes
96
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje, si es que lleva buje
SF
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Sin barreno
No
Otras características
QD Bushing
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
52.4
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 96 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 23.36" Outside Diameter; 22-59/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SF Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 2-15/16 pulgadas | 25 To 65 milímetros
Diámetro externo
23.36 pulgadas | 593.344 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del paso
22.922 pulgadas | 582.23 milímetros