ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

78C19

78C30

MARTIN SPROCKET & GR 78C30

Roller Chain Sprocket; 78 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 24.96" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

No parte

78C30

Nº de pieza de BDI

624134

PRECIO
$ 1,896.30 / CU
$ 2,608.66 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
67.683
UNSPSC
31171902
EAN
0697950069302
Tamaño de la cadena
78
Número de dientes
30
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
C-Hub Both Sides
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Agujero máx
4.5
Sin barreno
Yes
Otras características
Engineered Class Sprocket | Flame Cut Sprockets
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Engineered Class
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
150
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 78 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 24.96" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Paso de la cadena
2.609 pulgadas | 66.269 milímetros
Diámetro del paso
24.96 pulgadas | 633.984 milímetros
Diámetro externo
0 pulgadas | 0 milímetros