ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25BF36X3/8

80BS31 1 15/16

MARTIN SPROCKET & GR 80BS31 1 15/16

Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 80 Chain; 31 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.434" Outside Diameter; 9.884" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

No parte

80BS31 1 15/16

Nº de pieza de BDI

624815

PRECIO
$ 206.48 / CU
$ 600.60 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
7.71
UNSPSC
31171901
EAN
0697950311449
Tamaño de la cadena
80
Número de dientes
31
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Sin barreno
No
Otras características
With 2 Set Screw
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
18
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 80 Chain; 31 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.434" Outside Diameter; 9.884" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Agujero
1.938 pulgadas | 49.225 milímetros
Paso de la cadena
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro externo
10.434 pulgadas | 265.024 milímetros
Diámetro del paso
9.884 pulgadas | 251.054 milímetros