ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

60BS50 2

80BS37 1 1/4

MARTIN SPROCKET & GR 80BS37 1 1/4

Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 80 Chain; 37 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.349" Outside Diameter; 11.792" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

No parte

80BS37 1 1/4

Nº de pieza de BDI

624880

PRECIO
$ 235.18 / CU
$ 684.08 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
23.921
UNSPSC
31171901
EAN
0697950311982
Tamaño de la cadena
80
Número de dientes
37
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Sin barreno
No
Otras características
With 2 Set Screw
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
23.9
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 80 Chain; 37 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.349" Outside Diameter; 11.792" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Paso de la cadena
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Agujero
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Diámetro del paso
11.792 pulgadas | 299.51 milímetros
Diámetro externo
12.349 pulgadas | 313.665 milímetros