ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

HD35B23

D06B20

MARTIN SPROCKET & GR D06B20

Roller Chain Sprocket; 06B-2 Chain; 20 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 65.862MM Outside Diameter; 60.89MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

No parte

D06B20

Nº de pieza de BDI

607142

PRECIO
$ 66.25 / CU
$ 171.05 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.59
UNSPSC
31171901
EAN
0697950396194
Tamaño de la cadena
06B-2
Número de dientes
20
Número de filas de dientes
2
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ISO Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Agujero máx
30
Sin barreno
Yes
Otras características
Duplex Type
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
1.301
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 06B-2 Chain; 20 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 65.862MM Outside Diameter; 60.89MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del paso
2.397 pulgadas | 60.89 milímetros
Diámetro externo
2.593 pulgadas | 65.862 milímetros
Paso de la cadena
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros