ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

D12B25HT

D12B25HT

TSUBAKI D12B25HT

Roller Chain Sprocket; 12B-2 Chain; 25 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 162.23MM Outside Diameter; 151.99MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

No parte

D12B25

Nº de pieza de BDI

21593964

PRECIO
$ 193.53 / CU
$ 406.30 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.66
UNSPSC
31171901
EAN
0097039696557
Tamaño de la cadena
12B-2
Número de dientes
25
Número de filas de dientes
2
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de cadena
ISO Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Sin barreno
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Número del artículo del fabricante
D12B25
Peso/LBS
12.5
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 12B-2 Chain; 25 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 162.23MM Outside Diameter; 151.99MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Diámetro del paso
5.984 pulgadas | 151.99 milímetros
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro externo
6.387 pulgadas | 162.23 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros