ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

D140J45

D140J45

MARTIN SPROCKET & GR D140J45

Roller Chain Sprocket; 140-2 Chain; 45 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 26.077" Outside Diameter; 25.088" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; J Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

No parte

D140J45

Nº de pieza de BDI

607453

PRECIO
$ 3,688.87 / CU
$ 9,087.75 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
78.912
UNSPSC
31171901
EAN
0697950026664
Tamaño de la cadena
140-2
Número de dientes
45
Número de filas de dientes
2
Tipo de masa
C-Hub Both Sides
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje, si es que lleva buje
J
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Sin barreno
No
Otras características
QD Bushing
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
176
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 140-2 Chain; 45 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 26.077" Outside Diameter; 25.088" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; J Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Diámetro externo
26.077 pulgadas | 662.356 milímetros
Paso de la cadena
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1-1/4 To 4-1/2 pulgadas | 50 To 115 milímetros
Diámetro del paso
25.088 pulgadas | 637.235 milímetros