ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

D160B45 1-1/2 MPB

D160B45 1-1/2 MPB

TSUBAKI D160B45 1-1/2 MPB

Roller Chain Sprocket; 160-2 Chain; 45 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 29.802" Outside Diameter; 28-43/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

No parte

D160B45

Nº de pieza de BDI

22452849

PRECIO
$ 4,983.38 / CU
$ 10,462.01 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
226.95
UNSPSC
31171901
EAN
0097039860217
Tamaño de la cadena
160-2
Número de dientes
45
Número de filas de dientes
2
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Sin barreno
Yes
Otras características
1-1/2 Inch Plain Bore
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Peso/LBS
500.34572
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 160-2 Chain; 45 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 29.802" Outside Diameter; 28-43/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del paso
28.672 pulgadas | 728.269 milímetros
Diámetro externo
29.802 pulgadas | 756.971 milímetros
Paso de la cadena
2 pulgadas | 50.8 milímetros