ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

E60B19H

E06B19

MARTIN SPROCKET & GR E06B19

Roller Chain Sprocket; 06B-3 Chain; 19 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 62.8MM Outside Diameter; 57.87MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

No parte

E06B19

Nº de pieza de BDI

608070

PRECIO
$ 90.75 / CU
$ 234.31 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.72
UNSPSC
31171901
EAN
0697950396521
Tamaño de la cadena
06B-3
Número de dientes
19
Número de filas de dientes
3
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ISO Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Agujero máx
28
Sin barreno
Yes
Otras características
Triplex Type
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
1.587
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 06B-3 Chain; 19 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 62.8MM Outside Diameter; 57.87MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Paso de la cadena
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
2.472 pulgadas | 62.8 milímetros
Diámetro del paso
2.278 pulgadas | 57.87 milímetros