ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

E60B19H

E06B24

MARTIN SPROCKET & GR E06B24

Roller Chain Sprocket; 06B-3 Chain; 24 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 78.08MM Outside Diameter; 72.97MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

No parte

E06B24

Nº de pieza de BDI

608075

PRECIO
$ 122.32 / CU
$ 315.84 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.18
UNSPSC
31171901
EAN
0697950396576
Tamaño de la cadena
06B-3
Número de dientes
24
Número de filas de dientes
3
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ISO Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Agujero máx
39
Sin barreno
Yes
Otras características
Triplex Type
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
2.601
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 06B-3 Chain; 24 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 78.08MM Outside Diameter; 72.97MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Paso de la cadena
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro del paso
2.873 pulgadas | 72.97 milímetros
Diámetro externo
3.074 pulgadas | 78.08 milímetros