ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

H100BTL38

H100BTL38

TSUBAKI H100BTL38

Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 38 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 15.835" Outside Diameter; 15.138" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

No parte

100BTL38

Nº de pieza de BDI

24345930

PRECIO
$ 511.36 / CU
$ 1,073.51 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
11.33
UNSPSC
31171901
EAN
0097039252883
Tamaño de la cadena
100
Número de dientes
38
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje, si es que lleva buje
3020
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Sin barreno
No
Otras características
Taper Lock Bushing
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Peso/LBS
24.802
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 38 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 15.835" Outside Diameter; 15.138" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Diámetro externo
15.835 pulgadas | 402.2 milímetros
Diámetro del paso
15.138 pulgadas | 384.505 milímetros
Paso de la cadena
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
15/16 To 3 pulgadas | 24 To 75 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros