ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

H35B54F X 1-1/4

H10B21 X 1-1/8

TSUBAKI H10B21 X 1-1/8

Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 10B-1 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.522" Outside Diameter; 4.193" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material

No parte

10B21F-1B

Nº de pieza de BDI

22383952

PRECIO
$ 75.34 / CU
$ 158.19 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.18
UNSPSC
31171901
EAN
0097039726414
Tamaño de la cadena
10B-1
Número de dientes
21
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de cadena
ISO Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Sin barreno
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Peso/LBS
2.59705
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 10B-1 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.522" Outside Diameter; 4.193" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Diámetro del paso
4.193 pulgadas | 106.51 milímetros
Diámetro externo
4.522 pulgadas | 114.859 milímetros
Paso de la cadena
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Agujero
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros