ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

H40H22

H40H22

BROWNING H40H22

Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.778" Outside Diameter; 3.513" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; H Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

No parte

1177039

Nº de pieza de BDI

327776

PRECIO
$ 178.03 / CU
$ 335.25 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.485
UNSPSC
31171901
EAN
0662289294732
Tamaño de la cadena
40
Número de dientes
22
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje, si es que lleva buje
H
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Sin barreno
No
Otras características
Split Taper Bushing
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número interno del fabricante
1177039
Peso/LBS
1.1
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.778" Outside Diameter; 3.513" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; H Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Diámetro externo
3.778 pulgadas | 95.961 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del paso
3.513 pulgadas | 89.24 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
3/8 To 1-1/2 pulgadas | 10 To 38 milímetros
Paso de la cadena
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros