ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

H4859C12F X 6-1/2

H4859C12F X 6-1/2

TSUBAKI H4859C12F X 6-1/2

Roller Chain Sprocket; 6-7/16" Bore; 4859 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 23.182" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 6" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material

No parte

H4859C12F X 6-1/2

Nº de pieza de BDI

18692825

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
220.45
UNSPSC
31171902
Tamaño de la cadena
4859
Número de dientes
12
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
C-Hub Both Sides
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Carbon Steel
Sin barreno
No
Otras características
Engineered Class Sprocket
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Engineered Class
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Peso/LBS
486
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 6-7/16" Bore; 4859 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 23.182" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 6" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Diámetro externo
0 pulgadas | 0 milímetros
Paso de la cadena
6 pulgadas | 152.4 milímetros
Diámetro del paso
23.182 pulgadas | 588.823 milímetros
Agujero
6.438 pulgadas | 163.525 milímetros