ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

78A8H

H50A19

TSUBAKI H50A19

Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.121" Outside Diameter; 3.798" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material

No parte

50A19

Nº de pieza de BDI

913778

PRECIO
$ 29.06 / CU
$ 61.01 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.449
UNSPSC
31171901
EAN
0097039309686
Tamaño de la cadena
50
Número de dientes
19
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
A-No Hub
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Carbon Steel
Sin barreno
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Peso/LBS
0.94
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.121" Outside Diameter; 3.798" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Paso de la cadena
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Diámetro del paso
3.798 pulgadas | 96.469 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
4.121 pulgadas | 104.673 milímetros