06B-1 S/C C/L CANDADO PARA CADENA
REXNORD 06B-1 S/C C/L CANDADO PARA CADENA
Chain Link; 06B Chain Size; Spring Clip; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.405MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Curved; 3.28MM Pin Diameter
No parte
10483296
Nº de pieza de BDI
21473772
PRECIO
$ 5.72 / CU
$ 6.91 / CU
INVENTARIO: