ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

120 RIV CHAIN 10' BOX BOM

120 RIV CHAIN 10' BOX BOM

TSUBAKI 120 RIV CHAIN 10' BOX BOM

Roller Chain; 120 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter

No parte

120 RIV CHAIN 10FT BOX KIT

Nº de pieza de BDI

21472756

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.25
UNSPSC
31151603
Tamaño de la cadena
120
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Material del rodillo
Carbon Steel
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Roller Chain; 120 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
Ancho del rodillo
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro de la clavija
0.437 pulgadas | 11.1 milímetros
Espesor de la placa
0.187 pulgadas | 4.75 milímetros
Paso de la cadena
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Altura de la placa
1.425 pulgadas | 36.195 milímetros
Diámetro del rodillo
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros