12B-1 O/L MEDIO CANDADO PARA CADENA
REXNORD 12B-1 O/L MEDIO CANDADO PARA CADENA
Chain Link; 12B Chain Size; Cottered; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.97MM Plate Thickness; 15.9MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter
No parte
10498121
Nº de pieza de BDI
18149279
PRECIO
$ 15.51 / CU
$ 18.72 / CU
INVENTARIO: