140-2 CANDADO DE PASADOR DE CHAVETA
EBC 140-2 CANDADO DE PASADOR DE CHAVETA
Chain Link; 140-2 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.602" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
No parte
140-2 CL
Nº de pieza de BDI
21488313
PRECIO
$ 41.18 / CU
INVENTARIO: