41 CANDADO DE PASADOR DE CHAVETA
EBC 41 CANDADO DE PASADOR DE CHAVETA
Chain Link; 41 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 1/4" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.386" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
No parte
41-1 CL
Nº de pieza de BDI
21488378
PRECIO
$ 0.60 / CU
INVENTARIO: