ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

A2060-1-OL

A2060-1-OL

TSUBAKI A2060-1-OL

Chain Link; 2060 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter

No parte

A2060OL

Nº de pieza de BDI

903663

PRECIO
$ 11.91 / CU
$ 19.82 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.041
UNSPSC
31151609
EAN
0097039181084
Tamaño de la cadena
2060
Construcción básica
Cottered
Componente
Offset Link
Serie de la cadena
Double Pitch Drive
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Material del rodillo
Carbon Steel
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Número del artículo del fabricante
A2060OL
Peso/LBS
0.09
Descripción larga
Chain Link; 2060 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Espesor de la placa
0.094 pulgadas | 2.388 milímetros
Ancho del rodillo
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro del rodillo
0.469 pulgadas | 11.913 milímetros
Diámetro de la clavija
0.234 pulgadas | 5.944 milímetros
Altura de la placa
0.709 pulgadas | 18.009 milímetros
Paso de la cadena
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros