ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

C2082H 7LSA2

C2042 RIV 8LSA2

TSUBAKI C2042 RIV 8LSA2

Roller Chain; C2042 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter

No parte

C2042SA28LRB

Nº de pieza de BDI

22378516

PRECIO
$ 434.75 / Crate
$ 723.90 / Crate

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.454
UNSPSC
31151603
EAN
0097039965264
Tamaño de la cadena
C2042
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Double Pitch Conveyor
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Forma de la placa
Straight
Modificación
Large Roller
Otras características
With SA2 Attachment | Attachment Spacing at Every 8 Link
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.12.00.80
Nombre
Chain
String de palabra clave
Conveying
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Número del artículo del fabricante
C2042SA28LRB
Peso/LBS
1
Descripción larga
Roller Chain; C2042 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
Diámetro de la clavija
0.156 pulgadas | 3.962 milímetros
Paso de la cadena
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Espesor de la placa
0.06 pulgadas | 1.524 milímetros
Ancho del rodillo
0.312 pulgadas | 7.925 milímetros
Altura de la placa
0.472 pulgadas | 11.989 milímetros
Diámetro del rodillo
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros