ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

CA551X-1 COT C/L

C2050 C/L

EBC C2050 C/L

Chain Link; C2050 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter

No parte

C2050 CL

Nº de pieza de BDI

18151825

PRECIO
$ 0.95 / CU

CTD

INVENTARIO:
30
Marca
Nombre del fabricante
EBC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.356
UNSPSC
31151609
Tamaño de la cadena
C2050
Construcción básica
Cottered
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Double Pitch Conveyor
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Straight
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
C2050 CONN LK
Peso/LBS
0.786
Descripción larga
Chain Link; C2050 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
Espesor de la placa
0.08 pulgadas | 2.032 milímetros
Ancho del rodillo
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro de la clavija
0.2 pulgadas | 5.08 milímetros
Paso de la cadena
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Altura de la placa
0.591 pulgadas | 15.011 milímetros
Diámetro del rodillo
0.4 pulgadas | 10.16 milímetros