ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

C2122H SA-2 R/L

C2122H SA-2 R/L

TSUBAKI C2122H SA-2 R/L

Chain Link; C2122 Chain Size; Riveted; 3" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.37" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter

No parte

C2122HSA2RL

Nº de pieza de BDI

22380752

PRECIO
$ 103.92 / CU
$ 173.05 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.694
UNSPSC
31151609
EAN
0097039198242
Tamaño de la cadena
C2122
Construcción básica
Riveted
Componente
Roller Link
Serie de la cadena
Double Pitch Conveyor
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Straight
Modificación
Large Roller
Otras características
With SA2 Attachment
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Número del artículo del fabricante
C2122HSA2RL
Peso/LBS
1.529
Descripción larga
Chain Link; C2122 Chain Size; Riveted; 3" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.37" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
Diámetro del rodillo
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros
Paso de la cadena
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Altura de la placa
1.37 pulgadas | 34.798 milímetros
Diámetro de la clavija
0.437 pulgadas | 11.1 milímetros
Espesor de la placa
0.219 pulgadas | 5.563 milímetros
Ancho del rodillo
1 pulgadas | 25.4 milímetros