DMD-100-2 ENLACE CT CO; D5362
DIAMOND CHAIN DMD-100-2 ENLACE CT CO; D5362
Chain Link; 100-2 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1-3/16" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
No parte
101960403; DMD-100-2 CT CO LINK;D5362
Nº de pieza de BDI
20855426
PRECIO
$ 25.33 / CU
$ 30.57 / CU
INVENTARIO: