ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

DMD-160-6C-90NCA ; D2909

DIAMOND CHAIN DMD-160-6C-90NCA ; D2909

Roller Chain; 160-6 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.9" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter

No parte

101957950; DMD-160-6C-90NCA;D2909

Nº de pieza de BDI

27337316

PRECIO
$ 20,228.63 / CU
$ 23,940.06 / CU

CTD

Nombre del fabricante
TIMKEN WWW.DIAMONDCHAIN.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
17.23
UNSPSC
31151603
EAN
0716647470983
Tamaño de la cadena
160-6
Construcción básica
Cottered
Componente
Chain
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
6
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.diamondchain.com
Descripción larga
Roller Chain; 160-6 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.9" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
Ancho del rodillo
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Altura de la placa
1.9 pulgadas | 48.26 milímetros
Paso de la cadena
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Espesor de la placa
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Diámetro del rodillo
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Diámetro de la clavija
0.562 pulgadas | 14.275 milímetros