DMD-60-3 ENLACE CT CO; D0979
DIAMOND CHAIN DMD-60-3 ENLACE CT CO; D0979
Chain Link; 60-3 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
No parte
101955488; DMD-60-3 CT CO LINK;D0979
Nº de pieza de BDI
21486034
PRECIO
$ 11.87 / CU
$ 14.32 / CU
INVENTARIO: