ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

RS08BNPKU-M GRIPPER 120FT

RS08BNPKU-M GRIPPER 120FT

TSUBAKI RS08BNPKU-M GRIPPER 120FT

Roller Chain; 08B Chain Size; Cottered; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ISO; 8.509MM Roller Diameter; 7.747MM Roller Width; 1.524MM Plate Thickness; 11.811MM Plate Height; Curved; 4.445MM Pin Diameter

No parte

OBSRS08BNPKUTM120

Nº de pieza de BDI

22381901

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.408
EAN
0097039631817
Tamaño de la cadena
08B
Construcción básica
Cottered
Componente
Chain
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
1
Material
Nickel Plated Steel
Características internas especiales
Corrosion Resistant
Tipo de cadena
ISO
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Material del rodillo
Steel
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Roller Chain; 08B Chain Size; Cottered; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ISO; 8.509MM Roller Diameter; 7.747MM Roller Width; 1.524MM Plate Thickness; 11.811MM Plate Height; Curved; 4.445MM Pin Diameter
Diámetro del rodillo
0.335 pulgadas | 8.509 milímetros
Ancho del rodillo
0.305 pulgadas | 7.747 milímetros
Diámetro de la clavija
0.175 pulgadas | 4.445 milímetros
Altura de la placa
0.465 pulgadas | 11.811 milímetros
Paso de la cadena
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Espesor de la placa
0.06 pulgadas | 1.524 milímetros