ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

RS40-1-WA1-CL

RS40-1-WA1-CL

TSUBAKI RS40-1-WA1-CL

Chain Link; 40 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter

No parte

40WA1CL

Nº de pieza de BDI

906081

PRECIO
$ 6.77 / CU
$ 11.27 / CU

CTD

INVENTARIO:
50
Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.013
UNSPSC
31151609
EAN
0097039192820
Tamaño de la cadena
40
Construcción básica
Spring Clip
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Otras características
With WA1 Attachment
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Chain Link; 40 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
Diámetro de la clavija
0.156 pulgadas | 3.962 milímetros
Diámetro del rodillo
0.312 pulgadas | 7.925 milímetros
Altura de la placa
0.472 pulgadas | 11.989 milímetros
Paso de la cadena
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Ancho del rodillo
0.312 pulgadas | 7.925 milímetros
Espesor de la placa
0.06 pulgadas | 1.524 milímetros