Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Método de montaje
Finished Bore
Ángulo de presión
20 Degree
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Tipo de engrane
Spiral Bevel Gear
Perfil de los dientes
Spiral Tooth
Otras características
Bevel Pinion | 2:1 Ratio | With Keyway and Set Screw
Categoría - BDI
Miter and Bevel Gears
Grupo de producto - BDI
520
Fracción arancelaria
8483.40.90.00
String de palabra clave
Bevel
URL del fabricante
https://www.bostongear.com
Número del artículo del fabricante
SH82-P
Número interno del fabricante
11896
Descripción larga
Spiral Bevel Gear; 3/4" Bore; 2-1/8" Pitch Dia; 8 DP; 0.71" Face Width; Finished Bore; 17 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 1.88" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
Diámetro del paso
2.125 pulgadas | 53.975 milímetros
Agujero
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Ancho de la cara
0.71 pulgadas | 18.034 milímetros
Diámetro de la masa
1.88 pulgadas | 47.752 milímetros