ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

M3 Z=30-A BEVEL NR. C30A301

YSM10B20X5/8

BROWNING YSM10B20X5/8

Miter Gear; 2" Pitch Dia; 10 DP; 0.44" Face Width; Rough Bore; 20 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 7/8" Max Bore; 1-5/8" Hub Dia; Straight Tooth; Steel

No parte

1229244

Nº de pieza de BDI

321227

PRECIO
$ 166.34 / CU
$ 328.37 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.336
UNSPSC
31171708
EAN
0662289256877
Paso
10 DP
Método de montaje
Rough Bore
Número de dientes
20
Ángulo de presión
20 Degree
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Sin barreno
Yes
Agujero máx
0.875
Tipo de engrane
Miter Gear
Perfil de los dientes
Straight Tooth
Ángulo espiral
Not Applicable
Material
Steel
Sentido
Not Applicable
Dientes endurecidos
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Unhardened Overall | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 5/8
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Descripción larga
Miter Gear; 2" Pitch Dia; 10 DP; 0.44" Face Width; Rough Bore; 20 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 7/8" Max Bore; 1-5/8" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro de la masa
1.625 pulgadas | 41.275 milímetros
Ancho de la cara
0.44 pulgadas | 11.176 milímetros
Diámetro del paso
2 pulgadas | 50.8 milímetros