ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

10CG58

16CG91

LINN GEAR 16CG91

Change Gear; 3/4" Bore; 5-11/16" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Finished Bore; 91 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Steel

No parte

16CG91

Nº de pieza de BDI

591616

PRECIO
$ 164.79 / CU
$ 272.50 / CU

CTD

Nombre del fabricante
LINN GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.587
Paso
16 DP
Método de montaje
Finished Bore
Número de dientes
91
Ángulo de presión
14.5
Sentido
Not Applicable
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Sin barreno
No
Agujero máx
0
Tipo de engrane
Change Gear
Material
Steel
Dientes endurecidos
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Without Hub | 16CGB Change Gear Bushing Bore 1/2 | With 2 Keyways
Categoría - BDI
Spur and Helical Gears
Grupo de producto - BDI
520
Fracción arancelaria
8483.40.90.00
Nombre
Gear
String de palabra clave
Spur
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
16CG91
Peso/LBS
3.5
Descripción larga
Change Gear; 3/4" Bore; 5-11/16" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Finished Bore; 91 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Steel
Agujero
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Ancho de la cara
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro del paso
5.688 pulgadas | 144.475 milímetros
Diámetro de la masa
0 pulgadas | 0 milímetros