ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

C696

6FS66

LINN GEAR 6FS66

Spur Gear; 11" Pitch Diameter; 6 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 66 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-3/8" Max Bore; 4-1/4" Hub Diameter; Steel

No parte

6FS66

Nº de pieza de BDI

591332

PRECIO
$ 793.71 / CU
$ 1,312.50 / CU

CTD

Nombre del fabricante
LINN GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
12.26
UNSPSC
31171707
Paso
6 DP
Método de montaje
Rough Bore
Número de dientes
66
Ángulo de presión
14.5
Sentido
Not Applicable
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Sin barreno
Yes
Agujero máx
2.375
Tipo de engrane
Spur Gear
Material
Steel
Dientes endurecidos
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Type Web | Minimum Bore 1 | Optional Hardened Teeth | Must be Re-Bored
Categoría - BDI
Spur and Helical Gears
Grupo de producto - BDI
520
Fracción arancelaria
8483.40.90.00
Nombre
Gear
String de palabra clave
Spur
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
6FS66
Peso/LBS
27
Descripción larga
Spur Gear; 11" Pitch Diameter; 6 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 66 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-3/8" Max Bore; 4-1/4" Hub Diameter; Steel
Ancho de la cara
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Diámetro del paso
11 pulgadas | 279.4 milímetros
Diámetro de la masa
4.25 pulgadas | 107.95 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros