ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

TS848

8FS144

LINN GEAR 8FS144

Spur Gear; 18" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 144 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2" Max Bore; 3-1/2" Hub Diameter; Steel

No parte

8FS144

Nº de pieza de BDI

591312

PRECIO
$ 1,126.32 / CU
$ 1,862.50 / CU

CTD

Nombre del fabricante
LINN GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
19.52
UNSPSC
31171707
Paso
8 DP
Método de montaje
Rough Bore
Número de dientes
144
Ángulo de presión
14.5
Sentido
Not Applicable
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Sin barreno
Yes
Agujero máx
2
Tipo de engrane
Spur Gear
Material
Steel
Dientes endurecidos
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Type Web | Minimum Bore 1 | Optional Hardened Teeth | Must be Re-Bored
Categoría - BDI
Spur and Helical Gears
Grupo de producto - BDI
520
Fracción arancelaria
8483.40.90.00
Nombre
Gear
String de palabra clave
Spur
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
8FS144
Peso/LBS
43
Descripción larga
Spur Gear; 18" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 144 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2" Max Bore; 3-1/2" Hub Diameter; Steel
Ancho de la cara
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del paso
18 pulgadas | 457.2 milímetros
Diámetro de la masa
3.5 pulgadas | 88.9 milímetros