Nombre del fabricante
BREWER MACHINE AND GEAR CO.
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Idler Tensioner
Tipo de producto
Base Mounted
Utilizado con
SO2 - SO3 - SO4 Shaft
Longitud de la flecha
2-1/8 | 3-1/8 | 4-1/8
Tamaño de la rosca
3/4-16
Ajustable/no ajustable
Adjustable
Otras características
Two Bolt Mounting | 360 Degree Arc | Serrated Pad to Prevent Slippage
Categoría - BDI
Idler Tensioners
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8431.39.00.80
String de palabra clave
Idler
Número del artículo del fabricante
SM
Descripción larga
Base Mounted; 1" Shaft Diameter; 4-5/8" Overall Length; 3-1/16" Overall Width; 1-7/8" Overall Height; Adjustable
Altura total
1.875 pulgadas | 47.625 milímetros
Diámetro del eje
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Longitud total
4.625 pulgadas | 117.475 milímetros
Ancho total
3.063 pulgadas | 77.8 milímetros