ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

F863B-250K-B5-M1

F863B-250K-B5-M1

BOSTON GEAR F863B-250K-B5-M1

Speed Reducer; Inline Type; 250:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; F800B Series; Base Mounted; Gray Cast Iron; 3110In-Lbs Output Torque

No parte

F00999

Nº de pieza de BDI

180778

PRECIO
$ 2,237.45 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
27.714
UNSPSC
26111538
EAN
0884107029795
Nombre comercial
0
Tipo de reductor
Inline
Radio nominal
250:1
Montaje de carcasa
56C
Tipo de entrada
C-Face Quill
Tipo de salida
Shaft
Motor incluido
No
Clasificación de entrada máx nominal
0.25HP
RPM de salida máxima nominal
7
Método de montaje
Base Mounted
Engrane
Helical
Serie del fabricante
F800B
Posición de montaje
Floor
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Rectangle
Valor máximo de carga elevada más µ
1600Lbs
Base incluida
Yes
Valor de clasificación de entrada más µ
0.39HP
Material y acabado de la carcasa
Gray Cast Iron
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
7
Valor de torque de salida mas µ
3110In-Lbs
Ventilador
No
Otras características
Triple Reduction
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Reducers Inline Shaft
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.70.00
Nombre
Reducer
String de palabra clave
Speed Inline
URL del fabricante
https://www.bostongear.com
Número del artículo del fabricante
F863B-250K-B5
Número interno del fabricante
F00999
Peso/LBS
61.1
Descripción larga
Speed Reducer; Inline Type; 250:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; F800B Series; Base Mounted; Gray Cast Iron; 3110In-Lbs Output Torque
Ancho total
8 pulgadas | 203.2 milímetros
Diámetro del orificio del perno
0.59 pulgadas | 14.986 milímetros
Base al centro del eje de salida
4.53 pulgadas | 115.062 milímetros
Diámetro del eje de salida
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Longitud del eje de salida
2.36 pulgadas | 59.944 milímetros
Altura total
9.67 pulgadas | 245.618 milímetros
Base al centro del eje de entrada
4.53 pulgadas | 115.062 milímetros
Longitud total
15.38 pulgadas | 390.652 milímetros