ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

MAXSERVICE KIT TIGEAR 2 35-AH/SH

DODGE MAXSERVICE KIT TIGEAR 2 35-AH/SH

Service Kit; For Reducer Part Number 35AH | 35SH; TIGEAR2; Includes Bearing Kit; Seal Kit; Shim Kit; Lube; Input Bore Plug and Output Bore Plug; Maxservice

No parte

35AHSERVICEKIT

Nº de pieza de BDI

276441

PRECIO
$ 721.27 / CU
$ 880.00 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
6.758
UNSPSC
26111500
EAN
0782476370770
Tipo de parte
Service Kit
Número de parte del reductor
35AH | 35SH
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
TIGEAR2 | Includes Bearing Kit | Seal Kit | Shim Kit | Lube | Input Bore Plug and Output Bore Plug | Maxservice
Categoría - BDI
Reducer Accessories
Grupo de producto - BDI
M02284
Nombre
Kit
String de palabra clave
Service
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
MAXSERVICE KIT TIGEAR 2 35-AH/SH
Peso/LBS
14.89882
Descripción larga
Service Kit; For Reducer Part Number 35AH | 35SH; TIGEAR2; Includes Bearing Kit; Seal Kit; Shim Kit; Lube; Input Bore Plug and Output Bore Plug; Maxservice