ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

MAXSERVICE KIT TIGEAR 2 35-AS/SS

DODGE MAXSERVICE KIT TIGEAR 2 35-AS/SS

Service Kit; For Reducer Part Number 35AS | 35SS; TIGEAR2; Includes Bearing Kit; Seal Kit; Shim Kit; Lube; Input Bore Plug and Output Bore Plug; Maxservice

No parte

35ASSERVICEKIT

Nº de pieza de BDI

276443

PRECIO
$ 639.29 / CU
$ 780.00 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
7.028
UNSPSC
26111500
EAN
0782476370978
Tipo de parte
Service Kit
Número de parte del reductor
35AS | 35SS
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
TIGEAR2 | Includes Bearing Kit | Seal Kit | Shim Kit | Lube | Input Bore Plug and Output Bore Plug | Maxservice
Categoría - BDI
Reducer Accessories
Grupo de producto - BDI
M02284
Nombre
Kit
String de palabra clave
Service
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
MAXSERVICE KIT TIGEAR 2 35-AS/SS
Peso/LBS
15.49407
Descripción larga
Service Kit; For Reducer Part Number 35AS | 35SS; TIGEAR2; Includes Bearing Kit; Seal Kit; Shim Kit; Lube; Input Bore Plug and Output Bore Plug; Maxservice