ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

MAXSERVICE KIT TIGEAR 2 35-QS

DODGE MAXSERVICE KIT TIGEAR 2 35-QS

Output Service Kit; For Reducer Part Number TIGEAR2 35 QS; Includes Bearing Kit; Seal Kit; Shim Kit; Lube; Input Bore Plug and Output Bore Plug; Maxservice

No parte

35QSSERVICEKIT

Nº de pieza de BDI

276834

PRECIO
$ 429.49 / CU
$ 524.00 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.836
UNSPSC
26111500
EAN
0782476370565
Tipo de parte
Output Service Kit
Número de parte del reductor
TIGEAR2 35 QS
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Includes Bearing Kit | Seal Kit | Shim Kit | Lube | Input Bore Plug and Output Bore Plug | Maxservice
Categoría - BDI
Reducer Accessories
Grupo de producto - BDI
M02284
Nombre
Kit
String de palabra clave
Output Service
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
MAXSERVICE KIT TIGEAR 2 35-QS
Peso/LBS
12.86616
Descripción larga
Output Service Kit; For Reducer Part Number TIGEAR2 35 QS; Includes Bearing Kit; Seal Kit; Shim Kit; Lube; Input Bore Plug and Output Bore Plug; Maxservice