ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

X726-11H-BK

X726-11H-BK

BOSTON GEAR X726-11H-BK

Universal Horizontal Base Kit; For Reducer Part Number 726; Cast Iron

No parte

56442

Nº de pieza de BDI

174429

PRECIO
$ 102.37 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
4.604
EAN
0781711564424
Tipo de parte
Universal Horizontal Base Kit
Número de parte del reductor
726
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Cast Iron
Categoría - BDI
Reducer Accessories
Grupo de producto - BDI
M02284
Nombre
Kit
String de palabra clave
Universal Horizontal Base
URL del fabricante
https://www.bostongear.com
Peso/LBS
10.15007
Descripción larga
Universal Horizontal Base Kit; For Reducer Part Number 726; Cast Iron